ゼピール
ゼピールの 暖房用品
ゼピールの 防寒用品
ゼピールの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
1畳用電気カーペット単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12805408
品番
DK-Y1010SM-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
柔らかくて収納に便利な電気カーペット
接着剤不使用で折りたたみやすく環境に優しい
ヒーター線の固定に接着剤を使用しない接結タイプ
子供部屋や一人暮らしのお部屋にもおすすめの1畳サイズ
仕様
スライド調節:○
質量(kg)
約1.2
コード長さ(m)
約1.4
定格消費電力(W)
200
機能
ダニクリーン
温度調節
強・中
定格入力
AC100V
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約88×176
注意
※本製品はカーペット単体のみとなっています。必ず市販のカバーを本体の上に掛けて使用してください。