大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(HOEI(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
12805549
品番
1.6X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
ピッチ(mm)
0.35
寸法t(mm)
1欄 0.7/2欄(サイズが2.5以上のとき) 1.5
寸法S(mm)
0.724
寸法e(mm)
0.809
ねじの呼び
M1.6
寸法df(Φmm)
ほぽ、おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
0.8