1.6X5 ステンHS(HOEI(クボミ 大阪魂 12805567 1.6X5 ステンHS(HOEI(クボミ 大阪魂 12805567

ステンHS(HOEI(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 12805567 品番 1.6X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.35 寸法t(mm)1欄 0.7/2欄(サイズが2.5以上のとき) 1.5 寸法S(mm)0.724 寸法e(mm)0.809 ねじの呼びM1.6 寸法df(Φmm)ほぽ、おねじの谷径 寸法dz(Φmm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする