大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(HOEI(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
12805576
品番
2X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.4
寸法t(mm)
1欄 0.8/2欄(サイズが3以上のとき) 1.7
寸法S(mm)
0.913
寸法e(mm)
1.011
ねじの呼び
M2
寸法df(Φmm)
ほぽ、おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
1