どこでもあったかフットウォーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12805609 品番 DAF-B12M-RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

USB端子でどこでも使える足温器&座面マットの2WAYタイプ かかと周辺の冷え対策に「かかとカバー」付き 足温器からヒーター部を取り出して「ホットマット」としても使える!
冷える足先をポカポカに
5V2A以上のモバイルバッテリー(別売)を使えば屋外でも使える
温度調節機能(強・中・弱)
AC/モバイルバッテリー(別売) 両電源対応
切り忘れ防止機能(3時間後自動OFF)
カバーから本体を取り出してミニマットとしても使える2WAY仕様
自宅ではコンセント、屋外ではモバイルバッテリーで
様々な場所に使えます
本体、カバー丸洗い可能(手洗い)
カバー裏面滑り止め付

付属品電源アダプター・収納袋・電源コード(USB-A - Type-C) 仕様切り忘れ防止機能:〇(3時間) レッド 質量(g)約350 消費電力(W)10 コード長さ(m)約1.5(コントローラー付) 定格入力DC5V 2A 寸法(幅W×奥行D)(cm)約36×36(本体)、約38×38(カバー) 表面温度(℃)約45(強)・約42(中)・約39(弱)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする