2.5X4 ステンHS(HOEI(クボミ 大阪魂 12805707 2.5X4 ステンHS(HOEI(クボミ 大阪魂 12805707

ステンHS(HOEI(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(43個) 注文コード 12805707 品番 2.5X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 ピッチ(mm)0.45 寸法t(mm)1欄 1.2/2欄(サイズが4以上のとき) 2 寸法S(mm)1.3 寸法e(mm)1.454 ねじの呼びM2.5 寸法df(Φmm)ほぽ、おねじの谷径 寸法dz(Φmm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする