屋内換気口 コールドドラフト軽減タイプ(活性炭フィルター・アレルフィルター付)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12805758 品番 KS-V20RA
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

多機能を付加させたコンパクト設計。
外気を浄化するオリジナルフィルター付です。アレルフィルターに活性炭を組み合わせ、新鮮な外気をさらに浄化します。
マイナスイオン発生パネル付です。
風量調整機構付。
アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させ、活性炭により大気汚染物質の流入を軽減します。(社内試験)
健康で快適な環境をつくるマイナスイオン発生パネル。43cm2のパネルから3000個/ccのマイナスイオンが発生します。

付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本 仕様活性炭フィルター・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類角型レジスター 適合パイプSU100(内径Φ100) 通気量(m3/h)(9.8Pa時)メモリ1、6.1/メモリ2、6.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-05
用途:
古い換気口の交換
サービス業

簡単に交換できました
活性炭フィルタの黒い粒が本体のいろんなところに付いてきますが拭けば取れます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする