屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12805864 品番 KS-8630PRFKA-SG
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

開閉自在のワンプッシュタイプです。
アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!
防虫網付。(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。

仕様アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター 適合パイプキョーワ150(内径Φ152) 通気量(m3/h)(9.8Pa時)24.1
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする