4X8 ステンHS(HOEI(クボミ 大阪魂 12805899 4X8 ステンHS(HOEI(クボミ 大阪魂 12805899

ステンHS(HOEI(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(70個) 注文コード 12805899 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.7 寸法t(mm)1欄 1.5/2欄(サイズが6以上のとき) 2.5 寸法S(mm)2.08 寸法e(mm)2.303 ねじの呼びM4 寸法df(Φmm)ほぽ、おねじの谷径 寸法dz(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする