KS-FKAS8640 アレルフィルター(メンテナンス用) NASTA(ナスタ) 12805925

アレルフィルター(メンテナンス用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズΦ138
内容量1セット(5枚)注文コード12805925品番KS-FKAS8640
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!
必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。

仕様水洗い:可能材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12グリーンサイズΦ138交換目安半年適合品番KS-8640PRFKA、KS-8640PRFKA3、KS-8640PRFK、KS-8640PRFK3
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする