6X8 ステンHS(HOEI(クボミ 大阪魂 12806075 6X8 ステンHS(HOEI(クボミ 大阪魂 12806075

ステンHS(HOEI(クボミ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(47個) 注文コード 12806075 品番 6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)1欄 2/2欄(サイズが8以上のとき) 3.5 寸法S(mm)3.08 寸法e(mm)3.443 ねじの呼びM6 寸法df(Φmm)ほぽ、おねじの谷径 寸法dz(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする