日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの 帳簿/記録帳
白色簡易帳簿 (事業所得用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12810019
品番
SIRO1(シロ1)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
青色申告する人を手助けする簡易帳簿。
誰にでも記帳できる帳簿として開発されました。
仕様
単式
サイズ
B5横型
寸法(幅W×高さH)(mm)
257×182
枚数
50
付録
記帳練習用紙1枚
製本
糸綴じ