12X150 HS(クボミサキ 大阪魂 12811070 12X150 HS(クボミサキ 大阪魂 12811070

HS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12811070 品番 12X150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,677
販売価格(税別)
3,343
長さ(mm)150 ピッチ(mm)1.75 寸法t(mm)4.8 寸法s(mm)6 ねじの呼びdM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする