大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12811167
品番
16X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,829
販売価格(税別)
¥
1,663
バスケットに入れる
長さ(mm)
200
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
6.4
寸法s(mm)
8
ねじの呼びd
M16