36X70 HS(クボミサキ 大阪魂 12811420 36X70 HS(クボミサキ 大阪魂 12811420

HS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12811420 品番 36X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,220
販売価格(税別)
13,836
長さ(mm)70 ピッチ(mm)4 寸法t(mm)7 寸法s(mm)17 ねじの呼びdM36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする