ワンタッチコネクタ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 12811857 品番 WFR-3L-JP
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます
単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続
スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能
屋内配線工事や照明配線に最適
PSEマーク適

定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合) 定格電流(A)30(電気用品適合)、41(JIS適合) 本数接続電線3本 アズワン品番64-9330-08 適合電線範囲 単線(mm)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
PVCモールの中に
株式会社川田商会 協栄自工 様

PVCモールの中で配線を繋ぐために使用しました。
同方向の接続ではスペースが厳しいのでこの商品が最適です。
また単線とより線を混用できるのも魅力です。
スイッチがより線を使用しないで下さいと書いていたので
スイッチ部を単線にするためにこの商品を使用しました。

2026-02-08
用途:
モール内で接続

モール内で接続するにはこの縦につなげる形状とサイズが良いと思います。
より線と単線混在使用可能なのでこれにしました。

2026-01-06
用途:
制御盤内作業
株式会社西山製作所 様

制御盤内で使用、帽子等の端子の使用もありですが、このコネクタならやり直しも簡単にできる為、重宝してます。

2025-10-27
用途:
ケーブル配線
有限会社野沢酒店 様 (卸売・小売業)

他の差込みコネクターと違って、撚り線に使用できる点が便利です。
ケーブル2本を横並びで接続するタイプでは、配線収容スペース的に課題があった場合等に活用しています。

2025-07-06
用途:
コンセントの付いてない投光器の配線に
クライムワークス 様 (サービス業)

購入した投光器にコンセントが無かったのでこのコネクタで電線に繋ぎました。やや高いですが簡単で確実にコネクトできてよかったです。

対象商品:
63662709
2025-05-30
用途:
配線接続
運輸・通信業

プロも使っているとの事で購入しました。簡単に接続できます。

2025-03-03
用途:
電線の接続作業
運輸・通信業

簡単で早い、作業時間が短縮できる。
間違っても繋ぎ替えができる。
良いと思います。

対象商品:
63662709
2024-09-19
用途:
仮設やより線に

とりあえず通電させたいときに、普通のコネクターだと抜いたらゴミになるので。あとはアースがより線だった場合に。簡単に抜き差し出来るので、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする