画像準備中

墜落制止用器具

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード12812320 品番TH-504-M-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る
サイズM 質量(g)本体:1035、ランヤード:1670 ベルト幅(mm)45 ベルト色ブルー ランヤード(長さ)(mm)巻き取り式ランヤード:1630(有効)、伸縮式ランヤード ノビロン:1100〜1200(収納時)/1520(伸縮時) アズワン品番64-9098-36 ロック機構内蔵 ランヤード2丁掛け

商品説明動画

新規格適合!『フルハーネス型墜落制止用器具』

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする