KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 汎用ケーブル
KHDの KV
機器用ビニルコード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
12812505
品番
KV 0.3sq 黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
黄
長さ(m)
200
導体構成(本/mm)
12/0.18
導体外径(Φmm)
0.7
導体公称断面積(mm
2
)
0.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表