18X35 ステンHS(ヒラサキ 大阪魂 12814570 18X35 ステンHS(ヒラサキ 大阪魂 12814570

ステンHS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12814570 品番 18X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,423
販売価格(税別)
1,294
長さ(mm)35 寸法t(mm)1欄 7.2/2欄 11 寸法s(mm)8.115 ピッチP(mm)2.5 寸法dp(mm)13 寸法df(mm)ほぽおねじの谷径 ねじの呼びdM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする