大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12814859
品番
6X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥983
販売価格(税別)
¥
894
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
寸法t(mm)
1欄 2/2欄 3.5
寸法s(mm)
3.08
ピッチP(mm)
1
寸法dp(mm)
4
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M6