4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12815558 品番 SHD2A
参考基準価格(税別)¥829 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。

分配数2 用途屋内用 付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本 タイプ1端子電流通過型
注意
※コネクター(接栓)は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする