4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(袋入タイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12815655 品番SDW-70P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

2K・4K・8K対応したF型ユニットテレビ端子用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。配線の終端に使用するテレビ端子です。テレビやブースター電源部から衛星アンテナやブースター増幅部に電源を供給する際に使用します。※送り配線がない場合は、テレビ端子のユニットを使用することが出来ます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする