2X2 3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂 12816390 2X2 3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂 12816390

3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(26個) 注文コード 12816390 品番 2X2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)2 寸法e(mm)1.003 寸法s(mm)0.89 寸法t1(mm)0.8 寸法t2(mm)1.7 ピッチP(mm)0.4 寸法dp(mm)1 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする