2.5X6 3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂 12816496 2.5X6 3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂 12816496

3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(45個) 注文コード 12816496 品番 2.5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 寸法e(mm)1.427 寸法s(mm)1.27 寸法t1(mm)1.2 寸法t2(mm)2 ピッチP(mm)0.45 寸法dp(mm)1.5 ねじの呼びdM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする