3X4 3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂 12816627 3X4 3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂 12816627

3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(82個) 注文コード 12816627 品番 3X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 寸法e(mm)1.73 寸法s(mm)1.5 寸法t1(mm)1.2 寸法t2(mm)2 ピッチP(mm)0.5 寸法dp(mm)2 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする