4X12 3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂 12816688 4X12 3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂 12816688

3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(60個) 注文コード 12816688 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 寸法e(mm)2.3 寸法s(mm)2 寸法t1(mm)1.5 寸法t2(mm)2.5 ピッチP(mm)0.7 寸法dp(mm)2.5 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする