伸興電線
伸興電線の 電線/ケーブル
伸興電線の 汎用ケーブル
伸興電線の VFF
ワイヤーケーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
12817265
品番
EM-TIE-F 0.65mm×2c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
長さ(m)
200
芯数(C)
2
絶縁抵抗(Ω)
20以上(20℃)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
56.8以上
導体径(mm)
0.65
耐電圧(V/sec)
AC350
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表