12X20 クロメートHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12817379 12X20 クロメートHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂 12817379

クロメートHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(8個) 注文コード 12817379 品番 12X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 ピッチ(mm)1.75 寸法t(mm)1欄 4.8/2欄 8 寸法e(mm)6.863 寸法s(mm)6.14 ねじの呼びM12 寸法dz(mm)8 寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする