大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ニッケルHS(ナガイ(クボミHS(ナガイ(クボミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(57個)
注文コード
12820310
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
レンチサイズ(mm)
2.5
寸法t(mm)
1欄(l寸5以下のとき) 2/2欄 3
寸法e(mm)
2.87
寸法s(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.8
寸法dz(mm)
2.5
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M5.0