サイズ投影:19.7-315.8型質量(g)4400出力(W)スピーカー:8消費電力(W)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約337×265×122.5付属品リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)仕様回転画像:上下反転、左右反転コントラスト比3000000:1(ダイナミックブラックON時)解像度WXGA主な用途ビジネス用入力端子Dサブ15ピン×1系統、RCA×1系統、HDMI×2系統(HDCP対応)、ステレオミニ×1系統設置方式ポータブル明るさ(Lm)4500スクリーン50~300インチ無線非対応補正機能有(縦横台形補正)アスペクト比16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto投影方式(DLP)1レーザー光色青色光