サイズ投影:20.2-320.4型
質量(g)4400
出力(W)スピーカー:8
消費電力(W)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約337×265×122.5
付属品リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)
仕様回転画像:上下反転、左右反転
コントラスト比3000000:1(ダイナミックブラックON時)
解像度Full HD
主な用途ビジネス用
入力端子Dサブ15ピン×1系統、RCA×1系統、HDMI×2系統(HDCP対応)、ステレオミニ×1系統
設置方式ポータブル
明るさ(Lm)4000
スクリーン50〜300インチ
無線非対応
補正機能有(縦横台形補正)
アスペクト比16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto
投影方式(DLP)1
レーザー光色青色光