曜日別特売
NS-308 2.0Φ×250mm 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308 ニツコー熔材工業 12822016

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(4kg)
棒径(Φmm)2
棒長(mm)250
内容量1箱(4kg)注文コード12822016品番NS-308 2.0Φ×250mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。
被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。

用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒径(Φmm)2棒長(mm)250電流範囲(A)下向/20~50、立向・上向/15~45棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16被覆ライムチタニヤ系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする