ナガタ
ナガタの フッ素樹脂テープ
フッ素樹脂粘着テープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ幅(mm)
100
注文コード
12822199
品番
NTT-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂フィルムに耐熱性シリコーン粘着剤を塗布したテープです。耐熱性・耐薬品性・絶縁性などの様々な性質を持つため広い用途に使用できます。
色
乳白色
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
基材
フッ素樹脂フィルム
用途
マスキングや補強など
幅(mm)
100
長さ(m)
10
特性
耐熱性、耐薬品性、絶縁性