AM-10 リンゴ蜜検知機 蜜の調べ みのる産業 12822217

リンゴ蜜検知機 蜜の調べ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード12822217品番AM-10
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

リンゴを載せるだけでライトが自動点灯するので、誰でも簡単に蜜の有り・なしを判定できます。
LED電球は発熱がほとんどないため、リンゴへの影響が少なく長持ちします。
過熱防止の温度ヒューズを内蔵しております。

用途
リンゴ蜜の有無判定
質量(kg)0.5寸法(Φ×高さH)(mm)下部138×118LEDオーム電機製「型番:LDR7L-W-E11 11」(配光角40°の広角タイプ、電球色、定格消費電力6.8W)ソケット口金サイズ E11作動温度(℃)温度ヒューズ:100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする