LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12822786 品番RGH-P801
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。
消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。
水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。
高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。
電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。

電圧(V)12 消費電力(W)1.2 メッキ枠付き
注意
※2枚で一台分。品番/数量1で1枚となります。 お買い求めの際はご注意ください。
※ナンバープレート発行窓口で字光式ナンバープレートの申請・発行が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
ナンバーフレーム
大宮興業 様 (運輸・通信業)

まだ、取り付けを、してません。車購入次第取り付ける予定。

2025-07-25
用途:
車購入のため。
大宮興業 様 (運輸・通信業)

まだ、取り付けしてません。品物自体は満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする