曜日別特売
RGH-P803 LED字光式ナンバープレート 軽自動車 メッキ枠付き RG(レーシングギア) 12822804

LED字光式ナンバープレート 軽自動車 メッキ枠付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1枚注文コード12822804品番RGH-P803
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号)
安心の3年間保証・車検対応品
特殊ジェル採用!
軽自動車ナンバーは黒い文字フチが光る構造となっており、RGでは照明器とナンバープレートの間に特殊拡散ジェルを封入。文字サイドからの光も強く明るく発光。視認性を大幅アップします。また、発光色の「白色」も特徴です。
超高輝度LEDとの併用で9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み
省電力設計
光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。
防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。

厚さ(mm)本体:9、メッキ枠取付時:13電圧(V)12消費電力(W)1.2光源LED+特殊ジェル採用(高輝度LED15個使用)照度(Lx)1700寿命輝度半減期:30000時間メッキ枠付き
注意
※2枚で一台分。品番/数量1で1枚となります。 お買い求めの際はご注意ください。
※ナンバープレート発行窓口で字光式ナンバープレートの申請・発行が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする