車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻×10パック) 注文コード 12822944 品番 BIG BOSS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。また、手切れの良さ、巻き戻しの軽さなど作業性にも優れています。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途塗装・養生用 特性耐熱性、耐候性、耐水性、剥がせる ピンク 粘着剤アクリル系 粘着力1.8N/10mm 用途車両塗装用 巻数100 テープ厚さ(mm)0.08 伸び(%)3 引張強度(N/15mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
塗装

普通のマスキングテープです。。。。。。3333233

対象商品:
31376677
2023-12-13
用途:
木材のマスキング
農・林・水産業

木材に色を塗るのでマスキングテープを購入し、使用しました。
良い商品と思います。

対象商品:
31376686
2023-06-05
用途:
ラベリング
RoomComfort 様 (サービス業)

お値段も大変安く、発色もよく、接着力も適度にあり、とても使いやすいです。

対象商品:
12822987
2023-09-11
用途:
包材のつなぎ
九州大豆食品株式会社 様 (製造業)

色が目立つので、つないだ所が分かり易い、幅も丁度使いやすい。

対象商品:
31376677
2022-04-20
用途:
塗装のマスキング用
その他業種

くっつきやすく剥がれやすいは基本中の基本です。
全く問題なく使用させていただいております。
10巻入ってのこの金額、なかなかお買い得です。
有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
31376747
2022-06-08
用途:
塗装

リーズナブルな価格ですが、問題なく使用しています。品質は十分です。

対象商品:
31376695
2021-10-26
用途:
塗装作業

今まで、他社メーカーを使っていましたが、コスト面を考えて
今回 使用させてもらってます。
何回か つかってから、次回からどうするか 検討したいと考えています

対象商品:
31376677
2022-01-05
用途:
未塗装部分の保護等
農・林・水産業

使いやすく価格もリーズナブル出会ったので、他の商品と同時購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする