ミント ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙 12823057 ミント ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙 12823057

ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5巻×10パック) 注文コード 12823057 品番 ミント
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。
特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。
発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。
テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。

テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 基材和紙 特性はがせる グリーン 粘着剤アクリル系 粘着力0.79N/10mm 用途壁紙・石膏ボード用 巻数50 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)4.6 引張強度(N/15mm)37.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください。
※建築用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

商品説明動画

製品紹介「マスキングテープ ミント」
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
寸法出しに

壁紙で寸法を仮に取りたいときにこのテープを張って隅だししています。これより粘着力が強いとクロス剥がれれるので丁度良いです。

2024-10-31
用途:
クロス貼りなど
退去立会いのTSUMO 様 (サービス業)

塗装やコーキング時に使用。
大体、15oで重宝して使ってます。

対象商品:
09206985
2023-12-04
用途:
着色
田中アートプログラム 様 (教育・研究機関)

紙媒体に使用しても紙にダメージが無く良いです。リピートで使っています。

対象商品:
09207012
2023-11-10
用途:
模型の制作
製造業

模型の塗装時のマスキングで使用しています。
粘着力が弱いタイプですのでデリケートな塗装面に使っています。

対象商品:
09207003
2023-06-09
用途:
養生の押さえ
建設業・工事業

いつも使っているモノタロウオリジナルの黄色を使っているが 場所によって
使いわけている おおむね満足している。

2022-01-07
用途:
カッティングダイの固定
その他業種

カッティングパッドにダイと紙を固定するのに使用しています。剥がした後も紙に影響がありません。FOILクラフトにもちょうどいい粘着力とホールド力があります。クラフトテープは色々販売していますが、このテープが一番良く、値段も手頃、良い商品を見つけられたので感謝です!

対象商品:
09206994
2021-12-17
用途:
壁紙の養生
その他業種

軽い粘着で壁紙にも問題なく安心して利用できました。

対象商品:
09207003
2020-08-10
用途:
安心して使える

リフォーム時、シート貼の建具や、クロス面など、数週間養生しておかないといけないところなどはこれを貼ってからマスカーやルパンテープなどを貼っている
この夏の間も使用したが、生地を剥がしてしまうなどのトラブルには見舞われていない
幅の違うものを数種類常備するようにしている

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする