車両塗装用マスキングテープ 武蔵

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻×10パック) 注文コード 12823249 品番 武蔵
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープ。
特に車両塗装用途において特性を発揮します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途塗装・養生用 特性はがせる オレンジ 粘着剤アクリル系 粘着力2.43N/10mm 用途車両塗装用 巻数100 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.4 引張強度(N/15mm)53.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09206951
2026-02-03
用途:
塗装の作業
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装のためマスキングとして使用しましたが、特になんの問題もなく使用できるいい商品だと思います

対象商品:
68173954
2024-04-12
用途:
部品のマーキング
大塚産業株式会社 様

自動車整備で、部品のマーキングに使用していますが、ほとんどの筆記用具で記載できて便利です。接着力もちょうどいい。

対象商品:
09206967
2023-08-31
用途:
電子機器製作時のマスキングに使用

長期のマスキングで使用しても粘着残渣がなくて大変たすかります。

対象商品:
12823285
2023-04-28
用途:
自動車鈑金塗装作業
その他業種

ボディーへの糊移りもなく全てにおいてパーフェクトな商品

対象商品:
09206942
2022-12-18
用途:
機械のメンテナンス

安いマスキングテープも、たくさんありますが、
やはり値段相応だと実感できました。
作業に合ったものが一番です。

対象商品:
09206951
2022-06-22
用途:
塗装のマスキング
東邦工業株式会社 様 (製造業)

張りやすいし、はがしやすい。粘着力が強すぎず弱すぎずちょうどいいので、製品にノリ残りもなく、とても重宝しています。

対象商品:
09206967
2022-04-05
用途:
手芸用に使っています
不動産業

上下の目印に使ったり身ごろ合わせに使います
剥がれにくいのに、ノリの部分が生地に付きません。おすすめです

対象商品:
09206951
2021-11-09
用途:
コーキング 塗装用

コーキングや塗装の時に使っています。使いやすくまた購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする