シーリング用マスキングテープ GS-21

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻×10パック) 注文コード 12823538 品番 GS-21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。

テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途窓・サッシ用 特性はがせる ブルー 粘着剤アクリル系 粘着力1.57N/10mm 用途ガラス・サッシ用 巻数60 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)3.4 引張強度(N/15mm)40.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※被着体、プライマーの種類によっては不適合である場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
※粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用ください※シーリング用に開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
※テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35081611
2022-09-17
用途:
ゴーキング作業
建設業・工事業

常にリピート注文してます。
粘着力もちょうど良いです。

2022-01-29
用途:
接着時のマスキング

しっかりと貼れて、しかも剥がしやすいです。
とても使いやすいです。

対象商品:
35081602
2017-04-20
用途:
商品の日付、仮止め、メモ代わりなど
北山紅茶館 様

色々なところに使えて重宝しています。
テープに直接かけるので、手早く作業ができます。
剥がすのも楽なので、便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35081602
2016-03-02
用途:
作業台等のキズ隠し
ブレス株式会社 様

大変重宝しております
時間経過後
のりが相手側に着かないのが素晴らしい

1人が参考にしています
対象商品:
35081611
2015-09-10
用途:
キッチン周りのコーキングに使用

テープ切れがよく粘着力もちょうど良いのでずっと使用しています
クロスに使用してもめくれが少なく(古いクロスはめくれますが)使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
35081611
2015-03-11
用途:
キッチン周りのコーキング処理

粘着力、テープ切れがちょうど良く作業性が良い、

1人が参考にしています
対象商品:
35081611
2013-03-28
用途:
勘合部品の合わせ
製造業

べたつきがなくテープ跡が残らないので良い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする