大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(クボミサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12825770
品番
10X120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,621
販売価格(税別)
¥
1,474
バスケットに入れる
長さ(mm)
120
ピッチ(mm)
1.5
寸法t(mm)
4
寸法s(mm)
5
ねじの呼びd
M10