10X90 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12825788 10X90 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12825788

ステンHS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12825788 品番 10X90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,328
販売価格(税別)
1,207
長さ(mm)90 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)4 寸法s(mm)5 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする