20X70 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12825989 20X70 ステンHS(クボミサキ 大阪魂 12825989

ステンHS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12825989 品番 20X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,623
販売価格(税別)
3,294
長さ(mm)70 ピッチ(mm)2.5 寸法t(mm)8 寸法s(mm)10 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする