スノコ Svelt Euro SP 5W40

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 12826250 品番 543672-200
参考基準価格(税別)¥40,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

欧州車向けACEA A3/B4規格と各種メーカーアプルーバル規格に承認もしくは適合したオイルです。
特にBMW、メルセデスベンツのガソリン車に最適な「エンジンオイル保護性能」に優れたエンジンオイルです。
また、耐蒸発性にも優れるため、欧州車特有のエンジンオイルの減り方が気になる方にも最適です。

用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL APISP SAE5W-40 ベースオイル部分合成油 ACEAA3/B4 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする