スノコ Svelt Euro SN 5W50

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 12826295 品番 543673-200
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

欧州車向けACEA A3/B4規格と各種メーカーアプルーバル規格に適合したオイルです。
ワイドレンジなため、短時間・短距離走行が多い日本の道路環境でも厚い油膜でエンジンを保護することが可能です。
また、過走行車や低年式車を長く大事に乗りたい方にも最適なオイルです。

用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL APISP SAE5W-50 ベースオイル部分合成油 ACEAA3/B4 危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする