Meltec(大自工業)
DCDCコンバーター15A
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12826338
品番
E-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
DC24V電源でDC12Vカー用品が使える
モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力とQC3.0出力のUSBポート、合計2ポート内蔵。
付属品
両面テープ
質量(g)
約250
使用温度範囲(℃)
±0~+40
定格入力電圧(V)
DC24
定格出力電流(A)
15(2口合計)
電源コード(m)
約1.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×75×45
保護機能
低電圧、過電圧、過負荷、過電流(出力停止)
定格出力電圧(V)
DC13.2±0.2 2口