曜日別特売
SG-09A ジャンプスターター Meltec(大自工業) 12826390

ジャンプスターター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12826390品番SG-09A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

DC12V車専用
バッテリーあがりに備えた9200mAhバッテリー
ガソリン車5000cc/ディーゼル車3500ccまで対応のジャンプスターター
モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力のUSBポートを内蔵。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。
LEDライト、LED照明としても利用可能
ジャンプスタート対象車両:DC12V 5000cc以下のガソリン車、DC12V 3500cc以下のディーゼル車

質量(g)約500出力ジャンプスタート:DC12V/400Aバッテリーリチウムポリマーバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×30×155保護機能逆流保護機能(ジャンプスターターケーブル)、過充電保護動作温度(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)9200充電方式USBコード保管温度(℃)±0~40バッテリー容量(Wh)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12826390
2023-02-23
用途: 自家用車のバッテリー上がり対応
その他業種

コンパクトで使いやすい。スマホの充電も可能で早速役にたった。

1が参考にしています
対象商品 : 12826390
2023-04-13
用途: 農業機械修理整備のための引き取り時コンバイン・田植機・トラクターに使用
サービス業

価格相応だと思います。安い物は役に立たなかった。満足でないけど使えてます。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする