PERMATEX
PERMATEXの 補修剤
PERMATEXの シール材
高耐熱センサーセーフRTVシリコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12826417
品番
PTX81422
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適。
用途
ガスケットシール剤
液色
オレンジ
容量(g)
85
適合温度(℃)
-54〜343
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※ヘッドガスケットまたはガソリンと接触する部品には使用しないでください。
※引火性がありますので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届かない所に置いてください。
※もし飲み込んだ場合は、吐き出させずに至急医師の診断を受けてください。
※目に入った場合は直ちに水で十分洗い流し、医師の診断を受けてください。
※用途以外には使用しないでください。使用方法は取扱説明書をご参考ください。
※直射日光を避け、低温で通気の良い所に保管してください。
※中身を使い切ってから廃棄してください。