高耐熱レッドRTVシリコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12826460 品番PTX81160
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

酢酸タイプ
バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング等のシールに最適

用途ガスケットシール剤 液色 容量(g)85 適合温度(℃)-54〜343 最大隙間(mm)6(補修隙間) 危険物の類別非危険物
注意
※ヘッドガスケットまたはガソリンと接触する部品には使用しないでください。
※皮膚に直接触れないように保護手袋を着用してください。
※使用箇所以外に付着したら、すぐに拭き取ってください。
※換気の良い場所で作業してください。
※使用後は、手を洗ってください。
※直接日光の当たらない冷暗所に保管してください。
※廃棄の際は中身を使い切ってからお捨てください。
※本来の目的以外に使用しないでください。
※誤って飲用した場合には、直ちに医師の診断を受けてください。
※目に入った場合は多量の水で15分以上、皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗浄し、医師の診断を受けてください。
※蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、直ちに使用を中止して医師の診断を受けてください。
※子供の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする