嫌気性フランジシーラント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12826496 品番PTX51531
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

国産エンジン用
金属部品専用のフランジシール剤です。
ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング、エンジンケース、タイミングカバー、ギアケース、コンプレッサー、ポンプなどのシールに最適です。
硬化後は柔軟性があり、取り外しも容易です。

用途ガスケットシール剤 容量(mL)50 液色 適合温度(℃)-55〜149 危険等級V 最大隙間(mm)0.38(補修隙間) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
注意
※プラスチック材質には使用できません。
※引火性がありますので、火気に近づけないでください。
※直射日光を避け、低温で通気の良い所に保管してください。
※中身を使い切ってから廃棄してください。
※子供の手の届かない所に保管してください。
※もし飲み込んだ場合は、吐き出させずに至急医師の診断を受けてください。
※目に入った場合は直ちに水で十分洗い流し、医師の診断を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする